0072714840000-UNITÅ CUSCINETTO A SFERE LINEARE E ALLOGGIAMENTO KGHK20-B-PP-AS
Cuscinetto a sfera lineare e unità di alloggiamento Kghk
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
INA:KGHK20-B-PP-AS
Rubix:160000000401956
EAN:4012802048513


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 20 mm |
|---|---|
| Altezza | 42,5 mm |
| Lunghezza | 53 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0072714840000-UNITÅ CUSCINETTO A SFERE LINEARE E ALLOGGIAMENTO KGHK20-B-PP-AS
SUPPORTO COMPATTO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 20 mm |
|---|---|
| Altezza | 42,5 mm |
| Lunghezza | 53 mm |
| Guarnizione | sigillato su entrambi i lati |
| Fattore di carico stat. C | 790 N |
| Fattore di carico din. C0 | 1110 N |
| Serie | kghk..-b-pp-as |
| Codice doganale | 84832000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 81,75 IVA esclusa
/ Unità
€ 99,73 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore