0042460200000-UNITÅ CUSCINETTO A SFERE LINEARE E ALLOGGIAMENTO KGSNG20-PP-AS
Unità a sfere
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
INA:KGSNG20-PP-AS
Rubix:160000000402143
Produttore:0042460200000
EAN:4012802049466


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 32 mm |
|---|---|
| Altezza | 60 mm |
| Lunghezza | 45 mm |
Dettagli del prodotto : 0042460200000-UNITÅ CUSCINETTO A SFERE LINEARE E ALLOGGIAMENTO KGSNG20-PP-AS
Unità di supporto a sfere per movimenti lineari KGHK..-B-PP-AS, schermate, ingrassate, rilubrificabili; possibilità di esecuzione con protezione anticorrosione
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 360 g |
|---|---|
| Diametro interno | 32 mm |
| Altezza | 60 mm |
| Lunghezza | 45 mm |
| Guarnizione | sigillato su entrambi i lati |
| Serie | kgsng. -pp-as |
| Codice doganale | 84832000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 80,45 IVA esclusa
/ Unità
€ 98,15 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione