0017498380000-UNITŔ CUSCINETTO A SFERE LINEARE E ALLOGGIAMENTO KGBA50-PP-AS

Unità di supporto lineare a sfere INA KGBA ..- PP-AS

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:KGBA50-PP-AS
Rubix:160000000402096
EAN:4047643182133
0017498380000-UNITŔ CUSCINETTO A SFERE LINEARE E ALLOGGIAMENTO KGBA50-PP-AS

Riepilogo info tecniche

Diametro interno50 mm
Altezza70 mm
Lunghezza100 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0017498380000-UNITŔ CUSCINETTO A SFERE LINEARE E ALLOGGIAMENTO KGBA50-PP-AS


I cuscinetti lineari a sfere e i cuscinetti a strisciamento vengono forniti anche come unità di supporto complete in combinazione con gli alloggiamenti INA. Una vite di fissaggio radiale fissa il cuscinetto nell'alloggiamento contro lo spostamento assiale. Gli alloggiamenti sono realizzati in una lega di alluminio rigida e ad alta resistenza, che consente al cuscinetto di essere completamente caricato. La gamma solida dispone anche di alloggiamenti pressofusi. Grazie alla massa complessiva relativamente bassa, le unità sono particolarmente adatte per costruzioni a peso ridotto con carichi elevati e quando sono richieste accelerazioni e velocità di spostamento più elevate.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno50 mm
Altezza70 mm
Lunghezza100 mm
Guarnizionesigillato su entrambi i lati
Fattore di carico stat. C8700 N
Fattore di carico din. C06300 N
Seriekgba
Codice doganale84832000
166,62 IVA esclusa
/ Unità
203,27 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione