0042460550000-UNITÅ CUSCINETTO A SFERE LINEARE E ALLOGGIAMENTO KGSNG40-PP-AS
Cuscinetto a sfera lineare Kgsng e unità di alloggiamento
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
INA:KGSNG40-PP-AS
Rubix:160000000402146
EAN:4012802049497


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 40 mm |
|---|---|
| Altezza | 90 mm |
| Lunghezza | 108 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0042460550000-UNITÅ CUSCINETTO A SFERE LINEARE E ALLOGGIAMENTO KGSNG40-PP-AS
SUPPORTO LEGGERO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 40 mm |
|---|---|
| Altezza | 90 mm |
| Lunghezza | 108 mm |
| Guarnizione | sigillato su entrambi i lati |
| Fattore di carico stat. C | 9600 N |
| Fattore di carico din. C0 | 10200 N |
| Serie | kgsng..-pp-as |
| Codice doganale | 84832000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 147,51 IVA esclusa
/ Unità
€ 179,96 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore