0015663770000-UNITŔ CUSCINETTO A SFERE LINEARE E ALLOGGIAMENTO KGBO30-PP-AS

INA KGBO..-PP-AS

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:KGBO30-PP-AS
Rubix:160000000402087
EAN:4012802048063
0015663770000-UNITŔ CUSCINETTO A SFERE LINEARE E ALLOGGIAMENTO KGBO30-PP-AS

Riepilogo info tecniche

Diametro interno30 mm
Altezza63 mm
Lunghezza68 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0015663770000-UNITŔ CUSCINETTO A SFERE LINEARE E ALLOGGIAMENTO KGBO30-PP-AS


SUPP. PESANTE

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno30 mm
Altezza63 mm
Lunghezza68 mm
Guarnizionesigillato su entrambi i lati
Fattore di carico stat. C3700 N
Fattore di carico din. C03000 N
Seriekgbo
Codice doganale84832000
91,85 IVA esclusa
/ Unità
112,06 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore