0072714500000-UNITŔ CUSCINETTO A SFERE LINEARE E ALLOGGIAMENTO KGHK12-B-PP-AS

Unità lineare a sfere e alloggiamento

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

INA:KGHK12-B-PP-AS
Rubix:160000000401953
EAN:4012802048483
0072714500000-UNITŔ CUSCINETTO A SFERE LINEARE E ALLOGGIAMENTO KGHK12-B-PP-AS

Riepilogo info tecniche

Diametro interno12 mm
Altezza32 mm
Lunghezza28,2 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0072714500000-UNITŔ CUSCINETTO A SFERE LINEARE E ALLOGGIAMENTO KGHK12-B-PP-AS


SUPPORTO COMPATTO *

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno12 mm
Altezza32 mm
Lunghezza28,2 mm
Guarnizioneaprire
Fattore di carico stat. C670 N
Fattore di carico din. C0510 N
Seriekghk12
Codice doganale84832000
63,59 IVA esclusa
/ Unità
77,57 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore