0042531240000-UNITŔ CUSCINETTO A SFERE LINEARE E ALLOGGIAMENTO KGSNO50-PP-AS

Cuscinetto a sfera lineare e unità di alloggiamento Kgsno

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

INA:KGSNO50-PP-AS
Rubix:160000000402161
EAN:4012802049572
0042531240000-UNITŔ CUSCINETTO A SFERE LINEARE E ALLOGGIAMENTO KGSNO50-PP-AS

Riepilogo info tecniche

Diametro interno50 mm
Altezza88 mm
Lunghezza132 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0042531240000-UNITŔ CUSCINETTO A SFERE LINEARE E ALLOGGIAMENTO KGSNO50-PP-AS


SUPPORTO LEGGERO

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno50 mm
Altezza88 mm
Lunghezza132 mm
Guarnizionesigillato su entrambi i lati
Fattore di carico stat. C13900 N
Fattore di carico din. C015100 N
Seriekgsno..-pp-as
Codice doganale84832000
231,89 IVA esclusa
/ Unità
282,91 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione