0015663180000-UNITŔ CUSCINETTO A SFERE LINEARE E ALLOGGIAMENTO KGBO16-PP-AS

Cuscinetto a sfera lineare e unità di alloggiamento Kgbo

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

INA:KGBO16-PP-AS
Rubix:160000000402084
EAN:4012802048032
0015663180000-UNITŔ CUSCINETTO A SFERE LINEARE E ALLOGGIAMENTO KGBO16-PP-AS

Riepilogo info tecniche

Diametro interno16 mm
Altezza33,5 mm
Lunghezza56 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0015663180000-UNITŔ CUSCINETTO A SFERE LINEARE E ALLOGGIAMENTO KGBO16-PP-AS


SUPPORTO PESANTE

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno16 mm
Altezza33,5 mm
Lunghezza56 mm
Guarnizionesigillato su entrambi i lati
Fattore di carico stat. C800 N
Fattore di carico din. C0800 N
Seriekgbo..-pp-as
Codice doganale84832000
67,61 IVA esclusa
/ Unità
82,48 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione