0015662880000-UNITŔ CUSCINETTO A SFERE LINEARE E ALLOGGIAMENTO KGB50-PP-AS

Cuscinetto KGB

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

INA:KGB50-PP-AS
Rubix:160000000402071
EAN:4012802283747
0015662880000-UNITŔ CUSCINETTO A SFERE LINEARE E ALLOGGIAMENTO KGB50-PP-AS

Riepilogo info tecniche

Diametro interno50 mm
Altezza98 mm
Lunghezza100 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0015662880000-UNITŔ CUSCINETTO A SFERE LINEARE E ALLOGGIAMENTO KGB50-PP-AS


SUPPORTO PESANTE

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno50 mm
Altezza98 mm
Lunghezza100 mm
Guarnizionesigillato su entrambi i lati
Fattore di carico stat. C6300 N
Fattore di carico din. C08700 N
Seriekgb..-pp-as
Codice doganale84832000
138,21 IVA esclusa
/ Unità
168,61 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore