0068394950000-UNITŔ CUSCINETTO A SFERE LINEARE E ALLOGGIAMENTO KTSO30-PP-AS

Cuscinetto a sfera lineare e unità di alloggiamento Ktso

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

INA:KTSO30-PP-AS
Rubix:160000000402170
EAN:4012802051865
0068394950000-UNITŔ CUSCINETTO A SFERE LINEARE E ALLOGGIAMENTO KTSO30-PP-AS

Riepilogo info tecniche

Diametro interno30 mm
Altezza60 mm
Lunghezza142 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0068394950000-UNITŔ CUSCINETTO A SFERE LINEARE E ALLOGGIAMENTO KTSO30-PP-AS


Unità a sfere per movimenti lineari KTSO.. PP-AS, versione aperta, con cuscinetto a sfere per movimenti lineari autoregolante, guarnizione di tenuta su entrambi i lati

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno30 mm
Altezza60 mm
Lunghezza142 mm
Guarnizionesigillato su entrambi i lati
Materialepp (guarnizione)
Fattore di carico stat. C12000 N
Fattore di carico din. C09600 N
Seriektso
Codice doganale84832000
178,81 IVA esclusa
/ Unità
218,15 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione