0043132670000-UNITÅ CUSCINETTO A SFERE LINEARE E ALLOGGIAMENTO KGSNOS16-PP-AS
Unità lineare a sfere e alloggiamento
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
INA:KGSNOS16-PP-AS
Rubix:160000000402163
EAN:4012802307603


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 16 mm |
|---|---|
| Altezza | 35 mm |
| Lunghezza | 37 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0043132670000-UNITÅ CUSCINETTO A SFERE LINEARE E ALLOGGIAMENTO KGSNOS16-PP-AS
SUPPORTO LEGGERO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 16 mm |
|---|---|
| Altezza | 35 mm |
| Lunghezza | 37 mm |
| Guarnizione | sigillato su entrambi i lati |
| Fattore di carico stat. C | 1550 N |
| Fattore di carico din. C0 | 1430 N |
| Serie | kgsnos16 |
| Codice doganale | 84832000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 87,40 IVA esclusa
/ Unità
€ 106,62 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione