0017498030000-UNITŔ CUSCINETTO A SFERE LINEARE E ALLOGGIAMENTO KGBA40-PP-AS

Cuscinetto a sfere lineare e unità di alloggiamento Kgba

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

INA:KGBA40-PP-AS
Rubix:160000000402095
EAN:4012802430363
0017498030000-UNITŔ CUSCINETTO A SFERE LINEARE E ALLOGGIAMENTO KGBA40-PP-AS

Riepilogo info tecniche

Diametro interno40 mm
Altezza87 mm
Lunghezza108 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0017498030000-UNITŔ CUSCINETTO A SFERE LINEARE E ALLOGGIAMENTO KGBA40-PP-AS


SUPPORTO PESANTE

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno40 mm
Altezza87 mm
Lunghezza108 mm
Guarnizionesigillato su entrambi i lati
Fattore di carico stat. C6000 N
Fattore di carico din. C04400 N
Seriekgba..-pp-as
Codice doganale84832000
€ 125,27 IVA esclusa
/ Unità
€ 152,83 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore