0017438640000-UNITŔ CUSCINETTO A SFERE LINEARE E ALLOGGIAMENTO KGBAO25-PP-AS

Cuscinetto a sfera lineare e unità di alloggiamento Kgbao

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

INA:KGBAO25-PP-AS
Rubix:160000000402107
EAN:4012802047950
0017438640000-UNITŔ CUSCINETTO A SFERE LINEARE E ALLOGGIAMENTO KGBAO25-PP-AS

Riepilogo info tecniche

Diametro interno25 mm
Lunghezza74 mm
Guarnizionesigillato su entrambi i lati
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0017438640000-UNITŔ CUSCINETTO A SFERE LINEARE E ALLOGGIAMENTO KGBAO25-PP-AS


SUPPORTO PESANTE

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno25 mm
Lunghezza74 mm
Guarnizionesigillato su entrambi i lati
Fattore di carico stat. C2850 N
Fattore di carico din. C02330 N
Seriekgbao..-pp-as
Codice doganale84832000
105,51 IVA esclusa
/ Unità
128,72 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore