0101776040000-UNITŔ CUSCINETTO A SFERE LINEARE E ALLOGGIAMENTO KGSC25-PP-AS

Cuscinetto a sfera lineare Kgsc e unità di alloggiamento

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

INA:KGSC25-PP-AS
Rubix:170000000521044
EAN:4012802049343
0101776040000-UNITŔ CUSCINETTO A SFERE LINEARE E ALLOGGIAMENTO KGSC25-PP-AS

Riepilogo info tecniche

Diametro interno25 mm
Lunghezza75 mm
Guarnizionesigillato su entrambi i lati
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0101776040000-UNITŔ CUSCINETTO A SFERE LINEARE E ALLOGGIAMENTO KGSC25-PP-AS


MANICOTTI A SFERE

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno25 mm
Lunghezza75 mm
Guarnizionesigillato su entrambi i lati
Fattore di carico stat. C4300 N
Fattore di carico din. C03950 N
Seriekgsc..-pp-as
Codice doganale84832000
98,34 IVA esclusa
/ Unità
119,98 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione