3060281820000-GUIDA SU ALBERO LVCR25D-2LS
Ewellix Flangia unità cuscinetto lineare LVCR
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Ewellix:LVCR 25 D-2LS
Rubix:160000000388881
Produttore:M/2298692
EAN:7316576867477



Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 25 mm |
|---|---|
| Altezza | 40 mm |
| Lunghezza | 40 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 3060281820000-GUIDA SU ALBERO LVCR25D-2LS
Il manicotto a sfere (detto anche boccola a sfere o sistema di guida per alberi) consiste di una gabbia polimerica con segmenti in acciaio temperato per guidare le sfere all'interno del sistema. Il ricircolo delle sfere fornisce una corsa illimitata con un movimento a basso coefficiente di attrito. I manicotti a sfere Ewellix sono disponibili in due gamme dimensionali: La serie compatta 1 (LBBR) e la serie pesante 3 (LBC) secondo ISO 10285. La vasta gamma comprende manicotti, alloggiamenti, alberi e altri accessori che possono essere utilizzati per costruire sistemi di guida lineari semplici ed economici per varie applicazioni. Lubrificazione per manicotti a sfere I manicotti a sfere e le unità con manicotti Ewellix per diametri albero a partire da 6 mm sono pre-lubrificati di serie. Grazie alla quantità di grasso applicata e all'uso di tenute a doppio labbro (2LS), molte applicazioni non necessiteranno di rilubrificazione poiché l'intervallo teoretico di rilubrificazione supera la durata operativa del cuscinetto. Questi manicotti a sfere sono lubrificati con il grasso ad alte prestazioni LGEP2.
Flanged linear bearing units, closed housing
Punti di forza
Ewellix, , linear ball bearings, housings, units and accessories are mechanical components that can be used to construct economical and simple linear guides for a wide variety of applications. The Ewellix, linear bearings series offers recognized advantages over competitor's solutions and is considered a benchmark among linear guidance systems users. Ewellix technology innovations, product quality, wide range availability, reliability and service life all contribute to efficient and cost effective solutions.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 678 g |
|---|---|
| Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.) | 740x740x960 mm |
| Peso imballaggio | 709 g |
| Diametro interno | 25 mm |
| Altezza | 40 mm |
| Lunghezza | 40 mm |
| Guarnizione | sigillato su entrambi i lati |
| Fattore di carico stat. C | 3350 N |
| Fattore di carico din. C0 | 3350 N |
| Serie | standard serie iso 3 |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 84879090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 170,42 IVA esclusa
/ Unità
€ 207,91 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione