0042460470000-UNITŔ CUSCINETTO A SFERE LINEARE E ALLOGGIAMENTO KGSNG30-PP-AS

Cuscinetto a sfera lineare Kgsng e unità di alloggiamento

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

INA:KGSNG30-PP-AS
Rubix:160000000402145
EAN:4012802049480
0042460470000-UNITŔ CUSCINETTO A SFERE LINEARE E ALLOGGIAMENTO KGSNG30-PP-AS

Riepilogo info tecniche

Diametro interno30 mm
Altezza68 mm
Lunghezza87 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0042460470000-UNITŔ CUSCINETTO A SFERE LINEARE E ALLOGGIAMENTO KGSNG30-PP-AS


Unità a sfere lineare KGSNG..-PP-AS, con cuscinetto a sfere lineare autoallineante, sigillato, ingrassato, con possibilità di rilubrificazione.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno30 mm
Altezza68 mm
Lunghezza87 mm
Guarnizionesigillato su entrambi i lati
Fattore di carico stat. C6000 N
Fattore di carico din. C05900 N
Seriekgsng..-pp-as
Codice doganale84832000
107,28 IVA esclusa
/ Unità
130,88 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione