SFERA PORTANTE KU-N8-OFK * R0530-608-00

Rotelle a sfere con alloggiamento in lamiera d'acciaio

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Bosch Rexroth:R053060800
Rubix:170000000907534
SFERA PORTANTE KU-N8-OFK * R0530-608-00

Riepilogo info tecniche

Diametro rullo a sfera12,6 mm
Diametro esterno alloggiamento17 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SFERA PORTANTE KU-N8-OFK * R0530-608-00


ROTELLA A SFERE KU-N8-OFK
Rotella a sfere con alloggiamento in lamiera d'acciaio, tutte le parti in acciaio inossidabile

Informazioni tecniche


Attributi
Peso7 g
Diametro rullo a sfera12,6 mm
Diametro esterno alloggiamento17 mm
Materialeacciaio
Altezza di montaggio11,2 mm
Guarnizioneguarnizione in feltro
Serier0530
Paese d'origineIE
Codice doganale84313900
26,64 IVA esclusa
/ Unità
32,50 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore