1129968-VITE A SFERE BUF 25
Ewellix Unità di alloggiamento cuscinetto flottante BUF
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Ewellix:BUF25
Rubix:160000000391059
Produttore:1129968
EAN:4064329189897

Documenti
Dettagli del prodotto : 1129968-VITE A SFERE BUF 25
Ewellix, precedentemente SKF Linear Motion, è un fornitore leader di componenti e soluzioni per il movimento lineare in tutto il mondo. Ewellix sviluppa e produce viti a ricircolo di sfere, guide lineari e attuatori - anche come prodotti su misura - per soddisfare le esigenze individuali dei clienti.
Punti di forza
Bearing housing made of burnished steel, with one reference side
Grease-tight deep-groove MRC ball bearing, greased for life
Retaining ring
Grease-tight deep-groove MRC ball bearing, greased for life
Retaining ring
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro dell'albero | 17 mm |
|---|---|
| Lunghezza | 108 mm |
| Serie | mrc |
| Larghezza | 12 mm |
| Altezza | 72 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore
