2201613-GUIDA SU ALBERO LRCB 25

Ewellix Supporto albero LRCB

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Ewellix:LRCB 25
Rubix:160000000388900
Produttore:2201613
EAN:7316577656100
2201613-GUIDA SU ALBERO LRCB 25

Riepilogo info tecniche

Diametro dell'albero25 mm
Lunghezza600 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 2201613-GUIDA SU ALBERO LRCB 25


Il manicotto a sfere (detto anche boccola a sfere o sistema di guida per alberi) consiste di una gabbia polimerica con segmenti in acciaio temperato per guidare le sfere all'interno del sistema. Il ricircolo delle sfere fornisce una corsa illimitata con un movimento a basso coefficiente di attrito. I manicotti a sfere Ewellix sono disponibili in due gamme dimensionali: La serie compatta 1 (LBBR) e la serie pesante 3 (LBC) secondo ISO 10285. La vasta gamma comprende manicotti, alloggiamenti, alberi e altri accessori che possono essere utilizzati per costruire sistemi di guida lineari semplici ed economici per varie applicazioni. Lubrificazione per manicotti a sfere I manicotti a sfere e le unità con manicotti Ewellix per diametri albero a partire da 6 mm sono pre-lubrificati di serie. Grazie alla quantità di grasso applicata e all'uso di tenute a doppio labbro (2LS), molte applicazioni non necessiteranno di rilubrificazione poiché l'intervallo teoretico di rilubrificazione supera la durata operativa del cuscinetto. Questi manicotti a sfere sono lubrificati con il grasso ad alte prestazioni LGEP2.
Shaft support with bore holes

Punti di forza

Ewellix, , linear ball bearings as well as the associated housing, units and accessories are mechanical components that are suitable for economical and simple linear guides in a wide range of applications. Ewellix linear ball bearings are well known on the market and have proven themselves in many demanding applications. Product quality, high availability and long service life make efficient and cost effective solutions possible. Series 1 and 3 are interchangeable in accordance with DIN ISO 10285

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1080 g
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)6180x810x320 mm
Peso imballaggio1246 g
Diametro dell'albero25 mm
Lunghezza600 mm
Serielrcb
Larghezza57 mm
Altezza36 mm
Paese d'origineDE
Codice doganale84839020
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione