1129963-VITE A SFERE PLBU 50 CN
Ewellix Unità cuscinetto supporto cuscinetto con dado albero PLBU
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Ewellix:PLBU50
Rubix:160000000391054
Produttore:PLBU50
EAN:4064329189859

Documenti
Dettagli del prodotto : 1129963-VITE A SFERE PLBU 50 CN
Ewellix, precedentemente SKF Linear Motion, è un fornitore leader di componenti e soluzioni per il movimento lineare in tutto il mondo. Ewellix sviluppa e produce viti a ricircolo di sfere, guide lineari e attuatori - anche come prodotti su misura - per soddisfare le esigenze individuali dei clienti.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro dell'albero | 50 mm |
|---|---|
| Lunghezza | 144 mm |
| Serie | plbu |
| Larghezza | 59 mm |
| Altezza | 112 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
