2201622-GUIDA SU ALBERO LRCC 25

Ewellix Supporto albero LRCC

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Ewellix:LRCC 25
Rubix:160000000388891
Produttore:2201622
EAN:7316577656193
2201622-GUIDA SU ALBERO LRCC 25

Riepilogo info tecniche

Diametro dell'albero25 mm
Lunghezza600 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 2201622-GUIDA SU ALBERO LRCC 25


Il manicotto a sfere (detto anche boccola a sfere o sistema di guida per alberi) consiste di una gabbia polimerica con segmenti in acciaio temperato per guidare le sfere all'interno del sistema. Il ricircolo delle sfere fornisce una corsa illimitata con un movimento a basso coefficiente di attrito. I manicotti a sfere Ewellix, precedentemente SKF Linear Motion, sono disponibili in due gamme dimensionali: La serie compatta 1 (LBBR) e la serie pesante 3 (LBC) secondo ISO 10285. La vasta gamma comprende manicotti, alloggiamenti, alberi e altri accessori che possono essere utilizzati per costruire sistemi di guida lineari semplici ed economici per varie applicazioni. Lubrificazione per manicotti a sfere I manicotti a sfere e le unità con manicotti Ewellix, precedentemente SKF Linear Motion, per diametri albero a partire da 6 mm sono pre-lubrificati di serie. Grazie alla quantità di grasso applicata e all'uso di tenute a doppio labbro (2LS), molte applicazioni non necessiteranno di rilubrificazione poiché l'intervallo teoretico di rilubrificazione supera la durata operativa del cuscinetto. Questi manicotti a sfere sono lubrificati con il grasso ad alte prestazioni LGEP2.
Shaft support without bore holes

Punti di forza

Ewellix, formerly SKF Linear Motion, linear ball bearings, housings, units and accessories are mechanical components that can be used to construct economical and simple linear guides for a wide variety of applications. The Ewellix linear bearings series offers recognized advantages over competitor's solutions and is considered a benchmark among linear guidance systems users. Ewellix technology innovations, product quality, wide range availability, reliability and service life all contribute to efficient and cost effective solutions.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1080 g
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)6180x810x320 mm
Peso imballaggio1246 g
Diametro dell'albero25 mm
Lunghezza600 mm
Serielrcc
Larghezza57 mm
Altezza36 mm
Paese d'origineDE
Codice doganale84879059
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione