1129960-VITE A SFERE PLBU 25 CN
Ewellix Unità cuscinetto supporto cuscinetto con dado albero PLBU
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Ewellix:PLBU25
Rubix:160000000391051
Produttore:1129960

Documenti
Dettagli del prodotto : 1129960-VITE A SFERE PLBU 25 CN
Ewellix, precedentemente SKF Linear Motion, è un fornitore leader di componenti e soluzioni per il movimento lineare in tutto il mondo. Ewellix sviluppa e produce viti a ricircolo di sfere, guide lineari e attuatori - anche come prodotti su misura - per soddisfare le esigenze individuali dei clienti.
Punti di forza
It enables lubrication for life
Very easy mounting (matched bearing, hand mounting on the shaft ends) as well as easy disassembly with the optional high precision KMT nut
Good rigidity guaranteed by foot mounting with dowel pins
Very easy mounting (matched bearing, hand mounting on the shaft ends) as well as easy disassembly with the optional high precision KMT nut
Good rigidity guaranteed by foot mounting with dowel pins
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro dell'albero | 25 mm |
|---|---|
| Lunghezza | 108 mm |
| Serie | plbu |
| Larghezza | 46 mm |
| Altezza | 72 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore
