1129962-VITE A SFERE PLBU 40 CN
Ewellix Unità cuscinetto supporto cuscinetto con dado albero PLBU
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Ewellix:PLBU40 SELF LOCKING PACKED
Rubix:160000000391053
Produttore:1129962
EAN:4064329189842

Documenti
Dettagli del prodotto : 1129962-VITE A SFERE PLBU 40 CN
Ewellix, precedentemente SKF Linear Motion, è un fornitore leader di componenti e soluzioni per il movimento lineare in tutto il mondo. Ewellix sviluppa e produce viti a ricircolo di sfere, guide lineari e attuatori - anche come prodotti su misura - per soddisfare le esigenze individuali dei clienti.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro dell'albero | 40 mm |
|---|---|
| Lunghezza | 98 mm |
| Serie | plbu |
| Larghezza | 126 mm |
| Altezza | 53 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore
