D06B3024/877616/CORONA 3/8X7/32 Z 24 TRIPLA C

Ruota dentata Triplex

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:D06B3024
Rubix:999200100129538
EAN:3660338311925
D06B3024/877616/CORONA 3/8X7/32 Z 24 TRIPLA C

Riepilogo info tecniche

Passo della catena9,525 mm
Profilotriplex (3)
Numero di denti24
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : D06B3024/877616/CORONA 3/8X7/32 Z 24 TRIPLA C


Le corone dentate e le ruote dentate Mecaline sono realizzate in acciaio C45 o ghisa GG25, le ruote dentate sono dotate di un alesaggio pilota nelle versioni Simplex, Duplex o Triplex.
Platewheel 06B3 Triplex - 24 teeth - C45 Steel

Punti di forza

Acciaio

Applicazioni

Per l’uso con prodotti a catena BS

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena9,525 mm
Profilotriplex (3)
Numero di denti24
Codice ISO06b-3
Diametro di orientamento72,97 mm
Diametro esterno77 mm
Larghezza totale25,6 mm
Diametro del foro14 mm
Diametro del mozzo14 mm
  • Esaurito