878953-CORONA 1 1/2X1 Z 23 TRIPLA C

Ruota dentata Triplex

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Mecaline:D24B3023
Rubix:999200100130663
EAN:3660338325298
878953-CORONA 1 1/2X1 Z 23 TRIPLA C
Riepilogo info tecniche
Passo della catena38,1 mm
Profilotriplex (3)
Numero di denti23
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 878953-CORONA 1 1/2X1 Z 23 TRIPLA C


Le corone dentate e le ruote dentate Mecaline sono realizzate in acciaio C45 o ghisa GG25, le ruote dentate sono dotate di un alesaggio pilota nelle versioni Simplex, Duplex o Triplex.
Platewheel 24B3 Triplex - 23 teeth - C45 Steel

Punti di forza

Acciaio

Applicazioni

Per l’uso con prodotti a catena BS

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena38,1 mm
Profilotriplex (3)
Numero di denti23
Codice ISO24b-3
Diametro di orientamento279,8 mm
Diametro esterno294,8 mm
Larghezza totale120,3 mm
Diametro del foro30 mm
Diametro del mozzo30 mm
Mostra UNSPSC / ECL@SS
243,28 IVA esclusa
/ Unità
296,81 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione