Riferimenti
LAG:23872FR
Rubix:160000001426506
Dettagli del prodotto : RUOTA Z 200X50/60 CC SPG P60 +FR 23872FR
Serie Ruota Z
Ruote in poliuretano colato 95 Sh.A. e mozzo in ghisa. Disponibili con cuscinetti a sfere di precisione schermati.
Ruota con cuscinetti a sfere.
Serie Supporto P60
Supporti serie P60, per carichi pesanti con doppio giro sfere su ralle in acciaio temperato e con tenute 'water resistant'. Finitura: zincatura.
Freno anteriore a doppia azione, total stop.
Informazioni tecniche
Attributi
| Capacità di carico | 850 kg |
|---|---|
| Diametro della ruota | 200 mm |
| Larghezza ruota | 50 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 94,24 IVA esclusa
/ Unità
€ 114,98 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
