BUSSOLA S.16H

S. H bussole 1/2" esagonali, metriche

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Facom:S.16H
Rubix:160000000310938
EAN:3148510539805
BUSSOLA S.16H

Riepilogo info tecniche

Quadro di trascinamento1/2 ''
Diametro21,6 mm
Lunghezza36 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : BUSSOLA S.16H


A [mm]: 28d [mm]: 30,5d1 [mm]: 37,9L [mm]: 44L1 [mm]: 20,0 esagonale [mm]: 6[g]: 175
DOUILLE 1/2 6 PANS 16mm-S. 16H-(UC5/US50)

Punti di forza

- Profilo OGV®: maggiore trasmissione di potenza senza danneggiare il dado. - Esecuzione: cromato lucido.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso55 g
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)37x22x22 mm
Peso imballaggio57 g
Quadro di trascinamento1/2 ''
Diametro21,6 mm
Lunghezza36 mm
Quadro16 mm
Finituracromato
Peso57 g
4,90 IVA esclusa
/ Unità
5,98 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione