TANICA DA 5 LT CON TAPPO ASUIL 8809

Sapone Liquido Cremoso per Mani e Corpo Asuil Ecolabel

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Kroll Amkro:8809
Rubix:999220913029103
Produttore:8809
TANICA DA 5 LT CON TAPPO ASUIL 8809

Riepilogo info tecniche

Confezionetanica da 5l
Capacità5 l

Documenti

Dettagli del prodotto : TANICA DA 5 LT CON TAPPO ASUIL 8809


Asuil Ecolabel è un sapone liquido cremoso per l’igiene delle mani e del corpo. La sua formula, arricchita con estratto di Calendula e Timo, deterge delicatamente rispettando l’equilibrio epidermico.

Punti di forza

Contiene tensioattivi di origine naturale vegetale da fonti rinnovabili. Prodotto Certificato EU ECOLABEL IT/030/001, garanzia di elevati standard ambientali. Compatibilità cutanea dermatologicamente testata.

Applicazioni

Asili, Bar, Case di riposo, Comunità, Gare d’appalto, Hotel
Mense, Ospedali, Ristoranti, Scuole, Uffici
Kindergarten, Cafes, Nursing home, Communities, Competitive public tenders, Hotels
Canteen, Hospitals, Restaurants, Schools, Offices

Informazioni tecniche


Attributi
Confezionetanica da 5l
Capacità5 l
19,08 IVA esclusa
/ Unità
23,28 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore