RIGA OTTICA AT116-300 300 MM 539-275-30R

Scala lineare

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Mitutoyo:539-275-30R
Rubix:999210521012070
EAN:4946368854472
RIGA OTTICA AT116-300 300 MM 539-275-30R

Riepilogo info tecniche

Tipologiariga ottica at116-300 300 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : RIGA OTTICA AT116-300 300 MM 539-275-30R


Riga ottica lineare Mitutoyo AT116-300 da 300 mm per sistemi DRO: doppia sinusoide con uscita a 90°, protezione IP53 e accuratezza (20°C) fino a 6,5 µm.

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiariga ottica at116-300 300 mm
Peso0,9 kg
Precisionerisoluzione: 0,01 a 0,0001 mm; accuratezza (20°c): (5 + 5·l0/1000) µm (per l0=300 mm → 6,5 µm).
€ 530,10 IVA esclusa
/ Unità
€ 646,72 IVA inclusa
  • Esaurito