U02810107 281 C_6 CHIAVE A COMPASSO -B-
Chiavi a compasso con naselli tondi
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Usag:281 C 6
Rubix:160000000340581
Produttore:U02810107
EAN:8010239022799


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | per ghiere |
|---|---|
| Apertura | 12÷60 mm |
| Lunghezza | 160 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : U02810107 281 C_6 CHIAVE A COMPASSO -B-
Per ghiere con fori frontali
Punti di forza
Qualità professionale
Applicazioni
Manutenzione
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 10x10x10 mm |
|---|---|
| Peso | 202 g |
| Tipologia | per ghiere |
| Apertura | 12÷60 mm |
| Lunghezza | 160 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 21,60 IVA esclusa
/ Unità
€ 26,35 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore