U02810110 281 C_10 CHIAVE A COMPASSO -B-
Chiavi a compasso con naselli tondi
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Usag:281 C 10
Rubix:160000000340584
Produttore:U02810110
EAN:8010239022829


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | per ghiere |
|---|---|
| Apertura | 14÷100 mm |
| Lunghezza | 215 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : U02810110 281 C_10 CHIAVE A COMPASSO -B-
Per ghiere con fori frontali
Punti di forza
Qualità professionale
Applicazioni
Manutenzione
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 20x40x260 mm |
|---|---|
| Peso | 415 g |
| Tipologia | per ghiere |
| Apertura | 14÷100 mm |
| Lunghezza | 215 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 27,29 IVA esclusa
/ Unità
€ 33,29 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione