Riferimenti
Usag:281 CR 5
Rubix:160000000340589
Produttore:U02810415Q
EAN:8010239075849


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | ricambio per chiavi 281 c |
|---|---|
| Apertura | 12÷60 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : U02810415Q 281 CR_5 RICAMBIO NASELLO
Ricambio per chiavi 281 C - Confezione 2 pz
Punti di forza
Qualità professionale
Applicazioni
Manutenzione
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 20x10x10 mm |
|---|---|
| Peso | 4 g |
| Tipologia | ricambio per chiavi 281 c |
| Apertura | 12÷60 mm |
| Materiale | acciaio temprato |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,34 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,85 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore