U02810109 281 C_8 CHIAVE A COMPASSO -B-

Chiavi a compasso con naselli tondi

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Usag:281 C 8
Rubix:160000000340583
Produttore:U02810109
EAN:8010239022812
U02810109 281 C_8 CHIAVE A COMPASSO -B-

Riepilogo info tecniche

Tipologiaper ghiere
Apertura12÷60 mm
Lunghezza215 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : U02810109 281 C_8 CHIAVE A COMPASSO -B-


Per ghiere con fori frontali

Punti di forza

Qualità professionale

Applicazioni

Manutenzione

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)220x40x55 mm
Peso231 g
Tipologiaper ghiere
Apertura12÷60 mm
Lunghezza215 mm
21,60 IVA esclusa
/ Unità
26,35 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore