U02810103 281 C_2 CHIAVE A COMPASSO -B-
Chiavi a compasso con naselli tondi
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Usag:281 C 2
Rubix:160000000340577
Produttore:U02810103
EAN:8010239022751


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | per ghiere |
|---|---|
| Apertura | 14÷100 mm |
| Lunghezza | 160 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : U02810103 281 C_2 CHIAVE A COMPASSO -B-
Per ghiere con fori frontali
Punti di forza
Qualità professionale
Applicazioni
Manutenzione
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 10x20x120 mm |
|---|---|
| Peso | 162 g |
| Tipologia | per ghiere |
| Apertura | 14÷100 mm |
| Lunghezza | 160 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 17,14 IVA esclusa
/ Unità
€ 20,91 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore