Riferimenti
Usag:281 CR 4
Rubix:160000000340588
Produttore:U02810414Q
EAN:8010239075856

Documenti
Dettagli del prodotto : U02810414Q 281 CR_4 RICAMBIO NASELLO
Ricambio per chiavi 281 C - Confezione 2 pz
Punti di forza
Qualità professionale
Applicazioni
Manutenzione
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 20x10x10 mm |
|---|---|
| Peso | 3 g |
| Tipologia | per 281 c |
| Apertura | 12÷60 mm |
| Materiale | acciaio temprato |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,34 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,85 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
