STANDARD DETECTOR 2M 0,75MN PER SJ-210 / SJ-310 SERIES 178-296

Tester di rugosità

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mitutoyo:178-296
Rubix:160000001300517
EAN:4946368542041
STANDARD DETECTOR 2M 0,75MN PER SJ-210 / SJ-310 SERIES 178-296

Riepilogo info tecniche

Tipologiastandard detector 2m 0,75mn per sj-210 / sj-310 series

Documenti

Dettagli del prodotto : STANDARD DETECTOR 2M 0,75MN PER SJ-210 / SJ-310 SERIES 178-296


INSERTI PKD/PCBN

Punti di forza

•Lo schermo LCD a colori a 2,4 pollici offre un'eccellente leggibilità e un display intuitivo facile da comprendere. Lo schermo LCD offre anche retroilluminazione per una migliore visibilità in ambienti bui.
Surftest SJ-210 può essere azionato facilmente utilizzando i pulsanti sulla parte anteriore dell'unità e sotto il coperchio scorrevole
Nella memoria interna possono essere memorizzate fino a 10 condizioni di misurazione e un profilo misurato.
Una scheda di memoria opzionale può essere utilizzata come estensione per memorizzare grandi quantità di profili e condizioni di misurazione.
L'accesso a ogni funzionalità può essere protetto da password, che impedisce operazioni indesiderate e consente di proteggere le impostazioni.
L'interfaccia di visualizzazione supporta 16 lingue, che possono essere cambiate liberamente.
Un allarme avvisa quando la distanza di misurazione cumulativa supera un limite preimpostato.
Surftest SJ-210 è conforme ai seguenti standard: JIS (JIS-B0601-2001, JIS-B0601-1994, JIS B0601-1982), VDA, ISO- 1997 e ANSI.
Oltre ai risultati di calcolo, Surftest SJ-210 può visualizzare i risultati del calcolo sezionale e valutare i profili, le curve di carico e le curve di distribuzione dell’ampiezza

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiastandard detector 2m 0,75mn per sj-210 / sj-310 series
657,40 IVA esclusa
/ Unità
802,03 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione