it
Accedi o Registrati
Prodotti
Servizi
Cataloghi
Trova la tua filiale
Lavora con noi
Organi di trasmissione
(82.334)
Asportazione truciolo e metrologia
(25.076)
Tecnica dei fluidi
(44.063)
Fissaggio e assemblaggio
(8639)
Sicurezza Protezione Igiene
(12.127)
Utensileria manuale
(10.578)
Attrezzature
(3843)
Ferramenta e manutenzione
(1261)
Pneumatica
(28.472)
Oleodinamica
(9329)
Strumenti di misurazione e controllo
(1314)
Tubi rigidi e flessibili
(3579)
Filtrazione
(753)
Vedi Tecnica dei fluidi
Azionamento oleodinamico
(908)
Trattamento olio
(89)
Raccordi oleodinamici
(6931)
Accumulatori
(85)
Vedi Oleodinamica
< Indietro
Categorie prodotto RUBIX
Tecnica dei fluidi
Oleodinamica
Trattamento olio
Sistemi di riscaldamento / raffreddamento
Scambiatore di calore
SCAMB.CAL. 294 B1 ND1 SC294B1-NULLO
SCAMB.CAL. 294 B1 ND1 SC294B1-NULLO
Scambiatore di calore Sesino
Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Sesino:
SC294B1
Rubix:
999230810001611
Riepilogo info tecniche
Tipologia
piastre
Dettagli del prodotto : SCAMB.CAL. 294 B1 ND1 SC294B1-NULLO
SCAMB.CAL. 294 B1 ND1
Informazioni tecniche
Attributi
Tipologia
piastre
Mostra UNSPSC / ECL@SS
Segnala un errore nelle informazioni del prodotto
Esaurito
Aggiungi al carrello
Non dimenticare di effettuare il login per procedere all'ordine
Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.
SCAMB. DI CALORE ARIA-OLIO APL 430 20-150 L/MIN 20 BAR 24V CC T60 3RL43024T260
SCAMB. DI CALORE ARIA-OLIO AP 260 E 5-60 L/MIN 20 BAR 230 V 3RAP260T1
GRUPPO RAFF. RAS 5000 SENZA TERM. 3RRAS5000
KIT GUARNIZIONI X SCAMB.CAL. MS 152/10 P7 1OR 215
SCAMB. CALORE ACQUA-OLIO MSG 84 P3 PORTATA OLIO 50-100 L/MIN. MSG 84 P3
SCAMB. DI CALORE ACQUA-OLIO T80 CB1 20-50 L/MIN 12 BAR 2SC80CB1
SCAMB. DI CALORE A PIASTRE 80-240 L/MIN H: 215 MM M25-80
SCAMB. CALORE ACQUA-OLIO MSG 134 P7 PORTATA OLIO 200-500 L/MIN. MSG 134 P7
SCAMB. DI CALORE ARIA-OLIO APL 300/2 30-180 L/MIN 20 BAR 12V CC T60 3RL30212T260
SCAMB. CALORE ACQUA-OLIO MSG 84 P7 PORTATA OLIO 100-160 L/MIN. MSG 84 P7
VENTILATORE X AP 300E/3002E 230V+GR 1VNA2E250G
SCAMB. DI CALORE ARIA-OLIO APL 300 20-150 L/MIN 20 BAR 12V CC T60 3RL30012T260
SCAMB. DI CALORE A PIASTRE 50-150 L/MIN H: 138 MM M25-50
SCAMB. CALORE ACQUA-OLIO MSG 134 P4 PORTATA OLIO 80-250 L/MIN. MSG 134 P4
VENTOLA 1VNAPL30024C PER APL 300 - 300/2 24CC 1VNAPL30024C