CALZATURA ANTINFORTUNISTICA SCARPA RECORD RAFTING TOP S3 SRC B0610 # 47
Scarpa di sicurezza RAFTING TOP S3 SRC
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Base Protection:CA-B0610-CWA 47
Rubix:999180700010710
Produttore:CA-B0610-CWA 47
EAN:8057741715085


Riepilogo info tecniche
| EU Numero di scarpe | 47 |
|---|---|
| Gambale | alto |
| Colore | castano |
Dettagli del prodotto : CALZATURA ANTINFORTUNISTICA SCARPA RECORD RAFTING TOP S3 SRC B0610 # 47
Le calzature di sicurezza Rafting Top di Base Protection sono scarpe versatili progettate per soddisfare le esigenze dei professionisti che lavorano in ambienti interni ed esterni difficili.
Queste scarpe combinano comfort, sicurezza e prestazioni per fornire una protezione ottimale in tutte le situazioni. La scarpa Rafting Top ha una fodera in pelle resistente e durevole. È una scarpa di categoria S3, che protegge il piede dalla perforazione della suola e dalla caduta di oggetti. La suola offre un'eccellente aderenza su superfici bagnate e oleose.
Questo modello top offre un eccellente supporto alla caviglia, rendendolo ideale per l'uso su terreni sciolti o irregolari.Specifiche - Peso totale del paio: 1,080 kg per la taglia 42. - Altezza della scarpa: 145 mm (modello top) - Materiale della tomaia: pelle pieno fiore ingrassata - Fodera interna: tessuto 3D di alta qualità.
Fodera interna: tessuto 3D high-tech con tecnologia SmellStop. - Suola: struttura in PU e rivestimento TPU-Skin grip, Airtech anti-fatica.Standard Le scarpe Rafting Top di Base Protection sono conformi alla norma EN ISO 20345:2022 nella categoria S3L FO SRC, la più completa per l'uso in ambienti asciutti.
La categoria FO si riferisce alla resistenza della suola agli idrocarburi.Istruzioni per l'uso Le scarpe devono essere pulite solo con una spazzola morbida e un po' d'acqua. Non utilizzare detergenti, prodotti a base di alcol o detergenti convenzionali per la pelle.
Per una migliore igiene, riporre le scarpe dopo l'uso in un luogo ben ventilato e lontano dall'umidità.Informazioni sulmarchio Base Protection è un marchio rinomato per la qualità e l'innovazione delle calzature di sicurezza. Con tecnologie esclusive come AirTech© e TPU-skin©, Base Protection si impegna a offrire prodotti affidabili e ad alte prestazioni per la sicurezza dei professionisti.
Queste scarpe combinano comfort, sicurezza e prestazioni per fornire una protezione ottimale in tutte le situazioni. La scarpa Rafting Top ha una fodera in pelle resistente e durevole. È una scarpa di categoria S3, che protegge il piede dalla perforazione della suola e dalla caduta di oggetti. La suola offre un'eccellente aderenza su superfici bagnate e oleose.
Questo modello top offre un eccellente supporto alla caviglia, rendendolo ideale per l'uso su terreni sciolti o irregolari.Specifiche - Peso totale del paio: 1,080 kg per la taglia 42. - Altezza della scarpa: 145 mm (modello top) - Materiale della tomaia: pelle pieno fiore ingrassata - Fodera interna: tessuto 3D di alta qualità.
Fodera interna: tessuto 3D high-tech con tecnologia SmellStop. - Suola: struttura in PU e rivestimento TPU-Skin grip, Airtech anti-fatica.Standard Le scarpe Rafting Top di Base Protection sono conformi alla norma EN ISO 20345:2022 nella categoria S3L FO SRC, la più completa per l'uso in ambienti asciutti.
La categoria FO si riferisce alla resistenza della suola agli idrocarburi.Istruzioni per l'uso Le scarpe devono essere pulite solo con una spazzola morbida e un po' d'acqua. Non utilizzare detergenti, prodotti a base di alcol o detergenti convenzionali per la pelle.
Per una migliore igiene, riporre le scarpe dopo l'uso in un luogo ben ventilato e lontano dall'umidità.Informazioni sulmarchio Base Protection è un marchio rinomato per la qualità e l'innovazione delle calzature di sicurezza. Con tecnologie esclusive come AirTech© e TPU-skin©, Base Protection si impegna a offrire prodotti affidabili e ad alte prestazioni per la sicurezza dei professionisti.
Punti di forza
- La soletta anti-fatica AirTech© + TPU-skin© garantisce un comfort e un'ammortizzazione ottimali nel tallone - Il puntale SlimCap, non metallico, leggero e termoisolante, offre una protezione efficace contro gli impatti fino a 200 N - Le solette sono dotate di una fodera antibatterica SmellStop per un'igiene ottimale - L'inserto antiperforazione Fresh'N Flex garantisce la massima protezione contro gli oggetti appuntiti.
L'inserto antiperforazione Fresh'N Flex garantisce la massima protezione contro gli oggetti appuntiti - Il modello superiore migliora la stabilità della caviglia sui terreni irregolari.
Applicazioni
Le calzature Rafting Top sono ideali per l'impiego nell'edilizia, nell'industria generale, nei trasporti e nella logistica. Devono essere utilizzate in ambienti asciutti.
Informazioni tecniche
Attributi
| EU Numero di scarpe | 47 |
|---|---|
| Gambale | alto |
| Colore | castano |
| Materiale principale | pelle |
| ESD | no |
| Impermeabile | no |
| Categoria di sicurezza | s3 |
| Resistenza allo scivolamento | sì |
| Colore secondario | nessun colore secondario |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 65,38 IVA esclusa
/ Paia
€ 79,76 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione