SCARPA UVEX 1 8516-2, BASSA 06885162 # 42

Scarpa di sicurezza Uvex 1 X-tended Support S3

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Uvex:8516242
Rubix:999220324083385
Produttore:8516242
EAN:4031101577906
SCARPA UVEX 1 8516-2, BASSA 06885162 # 42
Riepilogo info tecniche
EU Numero di scarpe42
Gambalebasso
Colorenero
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SCARPA UVEX 1 8516-2, BASSA 06885162 # 42


Equipaggiamento di livello superiore Uvex 1 ridefinisce le prestazioni Le calzature di sicurezza Uvex 1 proteggono e supportano il movimento naturale del corpo umano. Grazie alle più recenti ricerche fisiologiche e alla tecnologia innovativa, la pressione e la tensione sul sistema muscolo-scheletrico sono ridotte durante il lavoro, per un comfort ottimale. Il design ergonomico e leggero assicura un perfetto equilibrio tra protezione e comfort. Il design di Uvex 1 è caratterizzato da linee chiare e da una minore pressione e tensione.

Punti di forza

Calzatura di sicurezza "sportiva", multifunzionale, particolarmente leggera e flessibile. Puntale senza metallo Uvex Xenova®, forma anatomica, buona stabilità, assenza di conducibilità termica, amagnetico. Suola antiperforazione non metallica. Comfort di calzata ottimizzato grazie alla tecnologia Uvex climazone. Tomaia in microvelvet hightech idrofobica e traspirante. Fodera Distance in rete per una perfetta evacuazione del sudore. Modelli consigliati a chi è allergico al cromo perché realizzati in materiali sintetici. Pratica struttura della tomaia senza cuciture per evitare punti di compressione. Lacci elastici per un'allacciatura rapida e una vestibilità ottimale. Soletta confortevole, rimovibile e antistatica, con rimozione dell'umidità e dell'umidità sul tallone e sulla parte anteriore del piede. Colletto e linguetta imbottiti per un maggiore comfort. Suola in poliuretano a doppia densità con eccellenti proprietà di assorbimento degli urti, ottima resistenza allo scivolamento, priva di sostanze nocive come silicone, plastificanti, ecc. Soddisfa i requisiti ESD: Resistenza alla conduttività < 35 Megaohm. Disponibile nelle taglie dal 35 al 52 e nelle larghezze 10, 11 e 12.

Applicazioni

Industria leggera, automotive, logistica, ESD, aeroporti.

Informazioni tecniche


Attributi
EU Numero di scarpe42
Gambalebasso
Colorenero
Materiale principalemicrovelluto
ESD
Categoria di sicurezzas3
Resistenza allo scivolamento
Tipo di chiusuraallacciare
Paese d'origineIT
Mostra UNSPSC / ECL@SS
94,22 IVA esclusa
/ Paia
114,95 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

EU Numero di scarpe

42
selezionare le varianti (13)