STIVALI ANTINFORTUNISTICI 8517245
Scarpa di sicurezza Uvex 1 X-tended Support S3
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Uvex:8517245
Rubix:999250617006079
Produttore:8517245
EAN:4031101578118



Documenti
Dettagli del prodotto : STIVALI ANTINFORTUNISTICI 8517245
Equipaggiamento di livello superiore Uvex 1 ridefinisce le prestazioni Le calzature di sicurezza Uvex 1 proteggono e supportano il movimento naturale del corpo umano. Grazie alle più recenti ricerche fisiologiche e alla tecnologia innovativa, la pressione e la tensione sul sistema muscolo-scheletrico sono ridotte durante il lavoro, per un comfort ottimale. Il design ergonomico e leggero assicura un perfetto equilibrio tra protezione e comfort. Il design di Uvex 1 è caratterizzato da linee chiare e da una minore pressione e tensione.
Punti di forza
Calzatura di sicurezza "sportiva", multifunzionale, particolarmente leggera e flessibile. Puntale senza metallo Uvex Xenova®, forma anatomica, buona stabilità, assenza di conducibilità termica, amagnetico. Suola antiperforazione non metallica. Comfort di calzata ottimizzato grazie alla tecnologia Uvex climazone. Tomaia in microvelvet hightech idrofobica e traspirante. Fodera Distance in rete per una perfetta evacuazione del sudore. Modelli consigliati a chi è allergico al cromo perché realizzati in materiali sintetici. Pratica costruzione della tomaia senza cuciture per evitare punti di compressione. Soletta confortevole, rimovibile e antistatica, con rimozione dell'umidità e dell'umidità sul tallone e sulla parte anteriore del piede. Collo e linguetta imbottiti per un maggiore comfort. Suola in poliuretano a doppia densità con eccellenti proprietà di assorbimento degli urti, ottima resistenza allo scivolamento, priva di sostanze nocive come silicone, plastificanti, ecc. Soddisfa i requisiti ESD: Resistenza alla conduttività < 35 Megaohm. Disponibile nelle taglie dal 35 al 52 e nelle larghezze 10, 11 e 12.
Applicazioni
Industria leggera, automotive, logistica, ESD, aeroporti.
Informazioni tecniche
Attributi
| EU Numero di scarpe | 45 |
|---|---|
| Gambale | alto |
| Colore | nero |
| Materiale principale | microvelluto |
| ESD | sì |
| Categoria di sicurezza | s3 src |
| Resistenza allo scivolamento | sì |
| Tipo di chiusura | allacciare |
| Paese d'origine | IT |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
EU Numero di scarpe
45