SCARPA K-STEP AU S1P HRO SRC -BS TESSUTO NERO/ARANCIO B1004A # 40
Scarpe basse K-STEP S1P HRO SRC
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Base Protection:CA-B1004-0WA-40
Rubix:999180700011551
Produttore:CA-B1004-0WA 40
EAN:8054633493199

Dettagli del prodotto : SCARPA K-STEP AU S1P HRO SRC -BS TESSUTO NERO/ARANCIO B1004A # 40
Tomaia in tessuto tecnico senza cuciture. Fodera SmellStop 100% antibatterica. Soletta anatomica estraibile Dr'n Air Omnia. Intersuola Fresh'n Flex non metallica antiperforazione. Puntale di sicurezza in metallo (alluminio). Suola HRO in PU/gomma a doppia densità con tecnologia i-daptive(TM).
Punti di forza
Suola HRO a doppia densità in PU/gomma con tecnologia i-daptive(TM). Massima traspirabilità e piedi asciutti.
Applicazioni
Edilizia, industria leggera, industria automobilistica, linee automatizzate, servizi, artigianato.
Informazioni tecniche
Attributi
| EU Numero di scarpe | 40 |
|---|---|
| Gambale | basso |
| Colore | nero |
| Materiale principale | tessile |
| ESD | no |
| Impermeabile | no |
| Categoria di sicurezza | s1p |
| Resistenza allo scivolamento | sì |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 81,29 IVA esclusa
/ Paia
€ 99,17 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
EU Numero di scarpe
40
