CALZATURA ANTINFORTUNISTICA AGILITY S3 SRC SCARPA TESSUTO GRIGIO-NERO/TESS.ARANCIO/LAMINA PEP 31510-004 NR.46
Scarpe di sicurezza
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Cofra Safety:31510-004-46
Rubix:999211214040520
Produttore:31510-004-46

Riepilogo info tecniche
| EU Numero di scarpe | 46 |
|---|---|
| Colore | nero |
| Materiale principale | tessile |
Documenti
Dettagli del prodotto : CALZATURA ANTINFORTUNISTICA AGILITY S3 SRC SCARPA TESSUTO GRIGIO-NERO/TESS.ARANCIO/LAMINA PEP 31510-004 NR.46
Inoltre: Senza metallo. Soletta realizzata in Xl Extralight: È un materiale espanso super leggero, flessibile e resistente. Bassa densità, eccellenti proprietà fisico-meccaniche, morbido al tatto. Non assorbe liquidi ed agenti chimici esterni (acidi/agenti di base) e non consente la proliferazione dei batteri; ha un’eccellente resistenza contro gli agenti atmosferici, specialmente a basse temperature. Eccellente idrorepellenza, resistenza ai raggi UV, al cloro e al sale in modo da rallentare l’invecchiamento e mantenere il colore immutato nel tempo. La sua leggerezza (peso 3 volte inferiore rispetto ai materiali con le stesse proprietà meccaniche) ha consentito di produrre calzature di sicurezza con peso molto ridotto (circa 420 g). L’elevato spessore della soletta massimizza l’effetto ammortizzante aumentando il comfort. Plantare in schiuma leggera, realizzato in schiuma di poliuretano estremamente morbida e confortevole. Punzonata, antistatica, la sua forma anatomica fornisce supporto all’arco plantare; rivestita con tessuto resistente alle abrasioni, assorbe l’umidità e mantiene sempre il piede asciutto; garantisce un comfort eccellente e l’assorbimento degli urti. Usi consigliati: Questa linea è consigliata per: Logistica, Industria dei servizi, Spedizione, Industria leggera, Industria microelettronica, Industria alimentare. Non è consigliata per l'industria pesante e la cura e manutenzione delle costruzioni: Pulire dopo ogni utilizzo e asciugare lontano dal calore diretto. Evitare il contatto con sostanze chimiche aggressive o temperature estreme. Evitare l’immersione in acqua di mare, acqua di calcare o cemento miscelato con acqua
AGILITY S3 SRC SCARPA TESSUTO GRIGIO-NERO/TESS.ARANCIO/LAMINA PEP
Punti di forza
• Fodera INTERNA: tessuto 100% poliestere sany-Dry®, tridimensionale, traspirante, assorbe e rilascia l’umidità, resistente all’abrasione
Plantare: schiuma leggera, realizzata in poliuretano estremamente morbido e confortevole. Punzonata, antistatica, la sua forma anatomica fornisce supporto all’arco plantare; rivestita con tessuto resistente all’abrasione, assorbe l’umidità e mantiene sempre il piede asciutto; garantisce un comfort eccellente e l’assorbimento degli urti
Plantare: schiuma leggera, realizzata in poliuretano estremamente morbido e confortevole. Punzonata, antistatica, la sua forma anatomica fornisce supporto all’arco plantare; rivestita con tessuto resistente all’abrasione, assorbe l’umidità e mantiene sempre il piede asciutto; garantisce un comfort eccellente e l’assorbimento degli urti
Informazioni tecniche
Attributi
| EU Numero di scarpe | 46 |
|---|---|
| Colore | nero |
| Materiale principale | tessile |
| ESD | sì |
| Resistenza allo scivolamento | sì |
| Tipo di chiusura | allacciare |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 54,02 IVA esclusa
/ Paia
€ 65,90 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore