SCARPA DI SICUREZZA 6261602-44

Scarpe SUXXEED OFFROAD basse S3 CI SRC

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Heckel:62743-44
Rubix:999220121012468
Produttore:6274344
EAN:4031101650333
SCARPA DI SICUREZZA 6261602-44
brand logo
brand logo
Riepilogo info tecniche
EU Numero di scarpe44
Gambalebasso
Colorecastano
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SCARPA DI SICUREZZA 6261602-44


Tomaia a taglio basso in pelle fiore oliata marrone idrorepellente, inserto in microfibra idrorepellente, colletto e tassello idrorepellenti e imbottiti, tassello cucito. Fodera 3D mech. Suola in PU 2D, resistente agli oli e agli idrocarburi, resistente agli agenti chimici, antistatica, ottima flessibilità e assorbimento degli urti. Puntale protettivo 200J, 100% amagnetico. Suola 100% composita antiperforazione, amagnetica. Standard EN20345 S3 CI SRC.

Punti di forza

Punta rivestita in PU iniettato: prolunga la durata della scarpa, adatta a chi deve lavorare in ginocchio. Sistema di chiusura a gancio e anello non metallico. Riflettore posteriore per una maggiore visibilità/sicurezza.

Applicazioni

Edilizia e lavori pubblici. Energia. Industria generale. Logistica. Manutenzione. Ambienti umidi. Condizioni invernali.
brand logo
brand logo

Informazioni tecniche


Attributi
EU Numero di scarpe44
Gambalebasso
Colorecastano
Materiale principalepelle
Categoria di sicurezzas3
Resistenza allo scivolamento
Mostra UNSPSC / ECL@SS
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

EU Numero di scarpe

selezionare le varianti (2)