Riferimenti
Bosch:1600A012G2
Rubix:999190700002807
EAN:3165140917445
Dettagli del prodotto : NUOVA L-BOXX 238 1600A012G2
Smistamento impeccabile: per avere una visione d'insieme, non dimenticare nulla, risparmiare tempo e nervosismo. Adattabile a ogni singolo caso: con inserti flessibili e su misura per utensili, accessori e materiali di consumo. Trasporto sistematico: collegate e separate diversi BOXX con la chiusura a scatto brevettata. Caricamento rapido, guida sicura: si integra perfettamente nel sistema di equipaggiamento per veicoli commerciali Sortimo, approvato dal TÜV, senza bisogno di un adattatore. Estremamente robusto: resistente agli urti e agli spruzzi, il coperchio può sopportare un carico di 100 kg, il carico del BOXX fino a 25 kg. Presentazione professionale: in ogni cantiere e con i clienti
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | abs |
|---|
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 80,78 IVA esclusa
/ Unità
€ 98,56 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione