SCOTCH-BRITE C5-ZR CUT AND POLISH SPAZZOLE ROLOC100 MM 32 MM A MED PN 9715 7000077919

Scotch-Brite™ Cut and Polish Disco Roloc™

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

3M:09715
Rubix:999250612002721
Produttore:7000077919
SCOTCH-BRITE C5-ZR CUT AND POLISH SPAZZOLE ROLOC100 MM 32 MM A MED PN 9715 7000077919

Riepilogo info tecniche

Diametro100 mm
Granomedia
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : SCOTCH-BRITE C5-ZR CUT AND POLISH SPAZZOLE ROLOC100 MM 32 MM A MED PN 9715 7000077919


La costruzione del disco offre conformabilità sulle superfici regolari che lo richiedono.
Spazzole dei dischi con installazione del sistema Roloc durevole. La flessibilità consente di accedere alle aree più difficili da raggiungere. MINERALE: Allumina (Tipo A) APPLICAZIONE: Montaggio su disco Roloc della spazzola per la lavorazione di profilati e pannelli, la finitura o la scrostatura; adatto anche alla lavorazione dei metalli.

Punti di forza

Azione di taglio aggressiva;Modello dif finitura uniforme;Finitura ripetibile consistente;Il sistema di attacco 3M™ Roloc™ consente di fissare e rimuovere in modo efficace e in piena sicurezza il disco

Applicazioni

Azione di taglio aggressiva per una finitura costante su superfici irregolari

Informazioni tecniche


Attributi
Peso imballaggio968 g
Diametro100 mm
Granomedia
Applicazionetaglio aggressivo; rimozione di lacca, vernice, sporco e scolorimento; lucidatura
212 mm
104 mm
€ 27,86 IVA esclusa
/ Unità
€ 33,99 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione