VFN ROTOLI PRETAGLIATI IN TAMPONI(60/ROTOLO)DURABLE FLEXMX-HP A / ROSSO -P.N.65225 100MM X 200MM 7100182487
Scotch-Brite™ Durable Flex Hand Pad MX-HP
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
3M:65225
Rubix:999190500036241
Produttore:7100182487
EAN:08410001134376
Dettagli del prodotto : VFN ROTOLI PRETAGLIATI IN TAMPONI(60/ROTOLO)DURABLE FLEXMX-HP A / ROSSO -P.N.65225 100MM X 200MM 7100182487
Our Scotch-Brite™ Durable Flex Hand Pad combines ultra flexibility with effective cutting action and precise hand control to accomplish tough cleaning jobs or produce fine finishing results.
Il tampone manuale Scotch-Brite™ Durable Flex unisce eccellente flessibilità ad azione di taglio efficace e controllo manuale preciso. I nostri tamponi consentono di effettuare attività di pulitura pesanti o di produrre risultati di finitura fine.
Punti di forza
• Superior alternative to steel wool, wire brushes, sandpaper, and other nonwoven products for cleaning or finishing tasks
• Suitable for use on wood, paints, metal, plastics, ceramics, porcelain, glass, rubber or composites
• Reusable pad resists tearing, splintering, loading and will never rust, providing a long, useful life
• Can be folded, stacked, or rolled for effective cleaning or conditioning on flat, irregular, or contoured surfaces
• Minimizes heat build up to lessen impact on heat-sensitive materials
Applicazioni
Cleaning
Informazioni tecniche
Attributi
| Lunghezza | 200 mm |
|---|---|
| Larghezza | 100 mm |
| Grano | molto fine |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

