SENSORE DI CAMPO MAGNETICO, SERIE SN2, FUNZIONE REED A 2 CONDUTTORI, TENSIONE DI ALIMENTAZIONE 240V 0830100315
Sensori, Serie SN2
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Aventics:0830100315
Rubix:999180700020896
Produttore:830100315

Documenti
Dettagli del prodotto : SENSORE DI CAMPO MAGNETICO, SERIE SN2, FUNZIONE REED A 2 CONDUTTORI, TENSIONE DI ALIMENTAZIONE 240V 0830100315
I sensori della Serie SN2 AVENTICS sono compatibili con una gamma di cilindri. Grazie alla loro funzionalità e forma universali, i sensori della Serie SN2 si trovano in una varietà di settori e applicazioni. Con un robusto sensore reed, sono progettati per un ampio intervallo di tensione fino a 240 VAC.
Punti di forza
•Soluzione di sensore cubica per applicazioni universali
Un'ampia varietà di fissaggi del sensore in base alle esigenze dell'applicazione
Con un connettore M8 (2, 3 e 4 poli) direttamente sull'alloggiamento del sensore o estremità libere del cavo
Facile da manutenere, poiché il cavo può essere montato direttamente sull'alloggiamento
Versioni con sensore reed e sensore elettronico PNP disponibili
Variante aggiuntiva con allungamento dell'impulso disponibile
Variante aggiuntiva con allungamento dell'impulso disponibile
Un'ampia varietà di fissaggi del sensore in base alle esigenze dell'applicazione
Con un connettore M8 (2, 3 e 4 poli) direttamente sull'alloggiamento del sensore o estremità libere del cavo
Facile da manutenere, poiché il cavo può essere montato direttamente sull'alloggiamento
Versioni con sensore reed e sensore elettronico PNP disponibili
Variante aggiuntiva con allungamento dell'impulso disponibile
Variante aggiuntiva con allungamento dell'impulso disponibile
Applicazioni
Universale
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | sensore |
|---|---|
| Tensione, min. | 0 V |
| Tensione, max. | 240 V |
| Temperatura minima | -20 °C |
| Temperatura massima | 80 °C |
| Codice doganale | 85371098 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 44,48 IVA esclusa
/ Unità
€ 54,27 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione