00096948-REG.PRECIS.0.05-2.0BAR 1/8 IR1000-F01

Regolatore di precisione

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:IR1000-F01
Rubix:999201216005636
Produttore:IR1000-F01
EAN:3618036078497
00096948-REG.PRECIS.0.05-2.0BAR 1/8 IR1000-F01

Riepilogo info tecniche

Tipologiaregolatore modulare di precisione
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00096948-REG.PRECIS.0.05-2.0BAR 1/8 IR1000-F01


I regolatori di precisione della serie IR sono progettati per essere compatti e leggeri. La pressione massima impostata è stata espansa da 0,7 MPa convenzionale a 0,8 MPa. Il flusso di scarico è stato aumentato di quasi 5 volte (rispetto a SMC IR201, IR401). La staffa opzionale e il manometro possono essere montati sia sulla parte anteriore che posteriore dell'unità.
IR1000~3000, regolatore di precisione

Punti di forza

Regolatore di precisione
Intervallo di regolazione della pressione (MPa): da 0,005 a 0,8 a seconda del modello
Compatto e leggero
Staffa e manometro possono essere montati davanti o dietro
2 modelli azionati ad aria

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiaregolatore modulare di precisione
Materialenbr
Temperatura minima-5 °C
Temperatura massima60 °C
Codice doganale84811099
84,28 IVA esclusa
/ Unità
102,82 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione