012630010-GIRAVITE LP-PH BETAGRIP 10PZ /D10 1263/D10

SERIE 10 GIRAVITI BETAGRIP BETA 1263/D

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Beta Tools:1263/D10
Rubix:160000000008152
Produttore:012630010
EAN:8014230611143
012630010-GIRAVITE LP-PH BETAGRIP 10PZ /D10 1263/D10

Riepilogo info tecniche

Numero di elementi1
Improntaimpronta multipla
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 012630010-GIRAVITE LP-PH BETAGRIP 10PZ /D10 1263/D10


Lama realizzata con un acciaio speciale a elevato tenore di silicio, cromo e vanadio per garantire maggiori prestazioni in termini di resistenza alla torsione e flessione.
Geometria della punta studiata per garantire un accoppiamento perfetto tra la lama e la testa della vite. La finitura fosfatata evita l’ossidazione della punta e ne conserva la precisione dei profili.
Texture del manico permette un’efficace presa sul giravite in qualsiasi condizione di lavoro, migliorando la precisione e il controllo nella fase di centraggio della punta sulla vite.
Fornita in scatola
5 giraviti lama piatta mod. 1260 mis. 0,5x3x75-0,6x3,5x100-0,8x4x125-1x5,5x150-1,2x6,5X150 mm 1 giravite nano lama piatta mod. 1260N mis. 0,8x4x30 mm 3 giraviti per viti con impronta a croce Phillips® mod. 1262 mis. PH0x3x60 mm-PH1x4,5x80 mm-PH2x6x100 mm 1 giravite nano Phillips® mod. 1262N mis. PH1x4,5x30 mm

Punti di forza

Set of 12 screwdrivers (Art. 1260, 1262)

Applicazioni

Hand tools

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)275x210x45 mm
Peso690 g
Numero di elementi1
Improntaimpronta multipla
Paese d'origineIT
46,40 IVA esclusa
/ Unità
56,61 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore