RUOTA 58GH 200X50 POLIURETANO TR-POWERHIGH NUCLEO GHISA SUPP. ROTANTE PIASTRA PT 585006
SERIE 58GH: Ruote in poliuretano TR-PowerHigh, nucleo in ghisa meccanica
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Tellure Rota:58/5006
Rubix:999250508001056
Produttore:585006


Riepilogo info tecniche
| Capacità di carico | 900 kg |
|---|---|
| Diametro della ruota | 200 mm |
| Larghezza ruota | 50 mm |
Dettagli del prodotto : RUOTA 58GH 200X50 POLIURETANO TR-POWERHIGH NUCLEO GHISA SUPP. ROTANTE PIASTRA PT 585006
Ruote in poliuretano TR-PowerHigh, nucleo in ghisa, supporto rotante piastra PT
Informazioni tecniche
Attributi
| Capacità di carico | 900 kg |
|---|---|
| Diametro della ruota | 200 mm |
| Larghezza ruota | 50 mm |
| Materiale del corpo ruota/cerchione | ghisa |
| Materiale del rivestimento/pneumatico | poliuretano |
| Serie | 58gh |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 158,67 IVA esclusa
/ Unità
€ 193,58 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione